PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI 0,25-10 YE - 3241128

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI 0,25-10 YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.25 mm²

  • Longitud de puntera - 10 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3241128

Ref.Sonepar

384107

EAN

4046356733847

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.25 mm²

Longitud de puntera:

10 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Amarillo

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 14,5 mm, color: amarillo