PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI 4-15 GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI 4-15 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 4 mm²

  • Longitud de puntera - 15 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200264

Ref.Sonepar

383299

EAN

4055626313658

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

4 mm²

Longitud de puntera:

15 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 15 mm, longitud: 23 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT