PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI-TWIN 2X1-12 RD - 3240679

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI-TWIN 2X1-12 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 1 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3240679

Ref.Sonepar

235213

EAN

4046356672511

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

1 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Rojo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 19 mm, color: rojo