PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI-TWIN 2X2,5-16 BU - 1200281

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI-TWIN 2X2,5-16 BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Longitud de puntera - 16 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200281

Ref.Sonepar

383300

EAN

4055626351414

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Longitud de puntera:

16 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 16 mm, longitud: 24,5 mm, color: azul