PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI0,25-8BU-B 14MM BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI0,25-8BU-B 14MM BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.25 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Polipropileno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3240250

Ref.Sonepar

535379

EAN

4046356461429

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.25 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

sí

Punteras, material en cinta, 0,25 mm², longitud del manguito 8 mm, color: azul (requiere CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT