PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI0,34-8TQ MCR-C-U/I-50-DC - 3203066

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA AI0,34-8TQ MCR-C-U/I-50-DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.34 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3203066

Ref.Sonepar

535326

EAN

4046356013017

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.34 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Turquesa

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 12,5 mm, color: turquesa

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT