PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 0,75-12 GY

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 0,75-12 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.75 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Polipropileno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3200849

Ref.Sonepar

384045

EAN

4017918094393

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.75 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, longitud: 18 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT