PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 1-10 RD

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 1-10 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1 mm²

  • Longitud de puntera - 10 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3200182

Ref.Sonepar

430546

EAN

4017918093839

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1 mm²

Longitud de puntera:

10 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Rojo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 16 mm, color: rojo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT