PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 1,5-8 BK-B - 3201398

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 1,5-8 BK-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1.5 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3201398

Ref.Sonepar

275597

EAN

4017918094898

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1.5 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

sí

Punteras de conductor, 1,5 mm², en cinta, longitud del casquillo: 8 mm, con cuello aislante, estañado galvánicamente, color: negro, gama de colores según DIN 46228-4, certificado CSA