PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 25-18 YE - 3201505

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA CON MANGUITO AI 25-18 YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 25 mm²

  • Longitud de puntera - 18 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Polipropileno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3201505

Ref.Sonepar

617215

EAN

4017918095000

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

25 mm²

Longitud de puntera:

18 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Amarillo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

Puntera, longitud del manguito: 18 mm, longitud: 32 mm, color: amarillo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT