PHOENIX CONTACT - PUNTERA CONDUCTORA AI 1-8 RD-B 1MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fabricación - Estándar
Sección transversal nominal - 1 mm²
Longitud de puntera - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3240665
Ref.Sonepar
225243
EAN
4046356625432
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fabricación:
Estándar
Sección transversal nominal:
1 mm²
Longitud de puntera:
8 mm
Aislado:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Rojo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Con marcador de identificación:
no
Señalización posible:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


