PHOENIX CONTACT - PUNTERA DE CINTA AI 0,75-8 GY-S

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA DE CINTA AI 0,75-8 GY-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.75 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1212522

Ref.Sonepar

438368

EAN

4046356589628

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.75 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

sí

Punteras de cinta, 0,75 mm², longitud del casquillo 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color gris, equipado con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 casquillos por tira.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT