PHOENIX CONTACT - PUNTERA EN CINTA AI 1,5-8 BK S1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA EN CINTA AI 1,5-8 BK S1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1.5 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200107

Ref.Sonepar

214325

EAN

4055626043043

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1.5 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

sí

Punteras en cinta, 1,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, negro, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT