PHOENIX CONTACT - PUNTERA EN CINTA AI 2,5-8 BU S1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - PUNTERA EN CINTA AI 2,5-8 BU S1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Longitud de puntera - 8 mm

  • Aislado -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1200108

Ref.Sonepar

214326

EAN

4055626043050

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Longitud de puntera:

8 mm

Aislado:

Aislamiento de material:

Polipropileno

Libre de halógenos:

Color:

Azul

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

Punteras en cinta, 2,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, azul, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 40 manguitos por tira.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT