PHOENIX CONTACT - PUNTO DE ACCESO FL WLAN 1100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Banda de frecuencia - 2,4 GHz
Protocolo de radio - IEEE 802.11 a
Profundidad - 113.2 mm
Grado de protección (IP) - IP54
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702534
Ref.Sonepar
270448
EAN
4055626278919
Banda de frecuencia:
2,4 GHz
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 a
Profundidad:
113.2 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Punto de acceso WLAN, cliente con dos antenas internas (MIMO) para el montaje con un solo orificio, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canales DFS), conexiones: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, Command Line Interface
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


