PHOENIX CONTACT - REGLETA DE BASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 8
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1843664
Ref.Sonepar
1029790
EAN
4017918112813
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
8
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
3.5 mm
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Diámetro de la clavija de conexión:
0.8 mm
Longitud de la clavija:
3.4 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


