PHOENIX CONTACT - Regleta de base DFK-MSTB 2,5/16-G - 0707235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 12 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0707235
Ref.Sonepar
301452
EAN
4017918004002
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión con marca de soldadura
Posición de conexión:
En el lado
Número de polos:
16
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura/dimensión rejilla:
5 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
15.2 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado exterior:
5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Con brida de alimentación integrada:
no
Grosor de la placa de fijación:
0.5...4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


