PHOENIX CONTACT - Regleta de base DFK-MSTB 2,5/2-GF-5,08 - 0710170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 12 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión con marca de soldadura
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0710170
Ref.Sonepar
383091
EAN
4017918005207
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión con marca de soldadura
Posición de conexión:
En el lado
Número de polos:
2
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...0 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura/dimensión rejilla:
5.08 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
5 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado exterior:
15.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Con brida de alimentación integrada:
sí
Grosor de la placa de fijación:
0.5...4 mm


