PHOENIX CONTACT - REGLETA DE BASE DFK-MSTB 2,5/2-GF

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REGLETA DE BASE DFK-MSTB 2,5/2-GF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conector - Conector fijado

  • Tipo de contacto - Pin

  • Material de superficie de contacto - Estaño

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0710028

Ref.Sonepar

735427

EAN

4017918005054

Modelo de conector:

Conector fijado

Tipo de contacto:

Pin

Material de superficie de contacto:

Estaño

Receptáculo de color:

Verde

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-GF, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, longitud del pin [P]: 9,3 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT