PHOENIX CONTACT - REGLETA DE BASE UMSTBHK 2,5/10-G - 1765768

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - REGLETA DE BASE UMSTBHK 2,5/10-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1765768

Ref.Sonepar

965230

EAN

4017918031794

Conector para carril, sección nominal: 2,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: UMSTBHK 2,5/..-G, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja