PHOENIX CONTACT - Relé de alta potencia enchufable REL-PR1-24DC/1/MB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20.4...20.4 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2908040
Ref.Sonepar
711454
EAN
4055626266473
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20.4...20.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
38.6 mm
Altura:
36.1 mm
Profundidad:
52.65 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


