PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-BL-C-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 195.5...195.5 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 195.5...195.5 V
Intervalo de medición de corriente - 0...10 A
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903521
Ref.Sonepar
251343
EAN
4046356747257
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
195.5...195.5 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
195.5...195.5 V
Intervalo de medición de corriente:
0...10 A
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
66.24 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


