PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-BL-PTC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 195.5...195.5 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 195.5...195.5 V
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2906252
Ref.Sonepar
320143
EAN
4055626053738
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
195.5...195.5 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
195.5...195.5 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
66.34 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


