PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-BL-V-230-PT - 2903524
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Tensión del valor de respuesta - 0...230 V
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903524
Ref.Sonepar
383835
EAN
4046356747288
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
0...230 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
66.31 mm


