PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-FL-3V-400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 280...520 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA
Tensión del valor de respuesta - 280...520 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866064
Ref.Sonepar
383784
EAN
4017918975029
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
280...520 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Tensión del valor de respuesta:
280...520 V
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
111 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


