PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-FL-C-10 - 2866022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866022
Ref.Sonepar
622716
EAN
4017918975005
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Intervalo de medición de corriente:
0...10 A
Subintensidad monofásica posible:
sí
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
sí
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
111 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


