PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-SL-PH-400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866077
Ref.Sonepar
127984
EAN
4017918952679
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
230...400 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
sí
Intervalo de medición de tensión:
400...400 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
113 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


