PHOENIX CONTACT - Relé de control EMD-SL-V-UV-300 - 2866035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - sí
Intervalo de medición de tensión 1 - 0...300 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Tensión del valor de respuesta - 0...300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866035
Ref.Sonepar
757322
EAN
4017918924331
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
sí
Intervalo de medición de tensión 1:
0...300 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
0...300 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
111 mm


