PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ - 2964270

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4...6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 4...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.05 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2964270

Ref.Sonepar

438047

EAN

4017918107406

Intervalo de tensión primaria:

4...6 V

Intervalo de tensión secundario:

4...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.05 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Bornes-optoacoplador de entrada, frecuencia de transmisión 100 kHz, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 5 V DC, salida: 4 - 30 V DC/50 mA.