PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ-G - 2964555

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ-G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 2.5...6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 14...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.05 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2964555

Ref.Sonepar

109805

EAN

4017918130992

Intervalo de tensión primaria:

2.5...6 V

Intervalo de tensión secundario:

14...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.05 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Bornes-optoacoplador de entrada, con salida de tensión continua en contrafase, frecuencia de transmisión de 100 kHz, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 5 V DC, salida: 14 - 30 V DC/50.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT