PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido EMG 17-OV-24DC/60DC/3 - 2954154

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido EMG 17-OV-24DC/60DC/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 12...60 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2954154

Ref.Sonepar

383894

EAN

4017918084813

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

12...60 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador de potencia, con indicación luminosa y circuito de protección en los circuitos de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 12-60 V DC/máx. 3 A.