PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido miniatura OPT-5DC/230AC/2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido miniatura OPT-5DC/230AC/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4...6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 2 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2982168

Ref.Sonepar

183106

EAN

4017918996963

Intervalo de tensión primaria:

4...6 V

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

2 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

no

Optoacopladores miniatura enchufables, optoacoplador de potencia, entrada: 5 V DC, salida: 24-253 V AC/ 2 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT