PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido OPT-60DC/230AC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido OPT-60DC/230AC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 54...66 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.75 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2967963

Ref.Sonepar

184003

EAN

4017918190521

Intervalo de tensión primaria:

54...66 V

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.75 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

no

Optoacopladores miniatura enchufables, optoacoplador de potencia, entrada: 60 V DC, salida: 24-253 V AC/0,75 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT