PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido OPT-60DC/24DC/2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido OPT-60DC/24DC/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 48...72 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2966605

Ref.Sonepar

425251

EAN

4017918130923

Intervalo de tensión primaria:

48...72 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

no

Optoacopladores miniatura enchufables, optoacoplador de potencia, entrada: 60 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT