PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/110DC/3RW

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/110DC/3RW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 16.8...30 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 12...140 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900391

Ref.Sonepar

535071

EAN

4046356508964

Intervalo de tensión primaria:

16.8...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

12...140 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Optoacoplador PLC de 6,2 mm con conexión Push In para aplicaciones ferroviarias, tensión de entrada 72 V CC, margen de tensión de entrada de 0,7 x UN a 1,25 x UN, margen de temperatura de -25 °C a +70° C.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT