PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/230AC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/230AC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 24...253 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.75 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900369

Ref.Sonepar

441386

EAN

4046356506885

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

24...253 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.75 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BPITC con conexión ''push in'' y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril portante NS 35/7.5, entrada: 24 V DC, salida: 24-253 V AC/0,75 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT