PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/10/R

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/10/R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 5...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 10 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900398

Ref.Sonepar

689471

EAN

4046356506960

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

5...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

10 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Controlador de arranque híbrido ''4 en 1'' para invertir motores 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 230 V AC, corriente de salida 2,4 A, función de paro de emergencia y desconexión por sobrecarga ajustable.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT