PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900364

Ref.Sonepar

167626

EAN

4046356508780

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BPIT con conexión ''push in'' y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril portante NS 35/7.5, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT