PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/2/ACT - 2900376

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/24DC/2/ACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900376

Ref.Sonepar

535069

EAN

4046356506878

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC-Actuador, compuesta de borne de base PLC-BPIT...ACT con conexión ''push in'' y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril portante NS 35/7.5, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A.