PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/48DC/500/W - 2900378

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-24DC/48DC/500/W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.5 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900378

Ref.Sonepar

613848

EAN

4046356506977

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.5 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC interfaz, optoacoplador integrado, con conexión Push In, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, entrada: 5 V CC, salida: 12-300 V CC/1 A.