PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-48DC/48DC/100 - 2900353

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-48DC/48DC/100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 38.4...57.6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900353

Ref.Sonepar

618238

EAN

4046356508667

Intervalo de tensión primaria:

38.4...57.6 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, compuesta de borne de base PLC-BPIT con conexión ''push in'' y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril portante NS 35/7.5, entrada: 48 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA.