PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-5DC/24DC/2/ACT - 2900375

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-5DC/24DC/2/ACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4...6 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900375

Ref.Sonepar

535068

EAN

4046356506861

Intervalo de tensión primaria:

4...6 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Interfaz PLC, compuesta de borne de base PLC-BPIT...ACT con conexión ''push in'' y optoacoplador miniatura enchufable, para el montaje sobre carril portante NS 35/7,5, tensión de entrada: 5 V DC, otras tensiones de entrada bajo consulta.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT