PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-5DC/300DC/1

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OPIT-5DC/300DC/1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4...6 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 12...300 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900381

Ref.Sonepar

535070

EAN

4046356508841

Intervalo de tensión primaria:

4...6 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

12...300 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC interfaz, optoacoplador integrado, con conexión Push In, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, entrada: 60 V CC, salida: 12-300 V CC/1 A.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT