PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OSC-24DC/24DC/10/R - 2982702

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OSC-24DC/24DC/10/R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 10 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2982702

Ref.Sonepar

383926

EAN

4046356155748

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

5...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

10 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Relé de estado sólido PLC con conexión por tornillo, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/10 A.