PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OSC-24DC/TT LATERAL

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de estado sólido PLC-OSC-24DC/TT LATERAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 4.5...6 V

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2982728

Ref.Sonepar

535200

EAN

4046356170604

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

4.5...6 V

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Relé de estado sólido PLC con conexión por tornillo, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: TTL (5 V DC).

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT