PHOENIX CONTACT - Relé de potencia REL-MR- 24DC/21AU/MS - 2909645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 14.4...14.4 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Accionador, tipo de conmutación - Estable mono
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909645
Ref.Sonepar
383872
EAN
4055626377803
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
14.4...14.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
20 mm


