PHOENIX CONTACT - Relé de seguridad PSR-SCP-24UC/THC4/2X1/1X2 - 2963721

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Relé de seguridad PSR-SCP-24UC/THC4/2X1/1X2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...20.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2963721

Ref.Sonepar

275402

EAN

4017918818692

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...20.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...20.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...20.4 V

Tipo de función de conmutación para entradas:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con circuito de realimentación:

sí

Con entrada de arranque:

no

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Apto para funciones de seguridad:

sí

Tipo de clase por exigencia de seguridad según EN 574:

Tipo III C

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

no

Con aprobación de acuerdo con UL:

no

Anchura:

22.5 mm

Altura:

99 mm

Profundidad:

114.5 mm

Relé de seguridad para controles bimanuales según EN 574 tipo IIIC, control de simultaneidad < 0,5 s, 2 contactos abiertos, 1 contacto cerrado, separación segura, bornes de conexión enchufables, ancho: 22,5 mm.