PHOENIX CONTACT - Relé de seguridad REL-SR-24DC/2X21/FG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2908777
Ref.Sonepar
282442
EAN
4055626338651
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Contactos guiados a la fuerza:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.6 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
28.7 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


