PHOENIX CONTACT - Relé de temporización ETD-BL-1T-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Función de contacto flotante en desenergización - no
Intervalo de tiempo - 0.05...3600 s
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905813
Ref.Sonepar
586627
EAN
4055626003351
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...3600 s
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Anchura:
17.5 mm
Altura:
89.47 mm
Profundidad:
66.24 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


