PHOENIX CONTACT - Relé de temporización PLC-TR-1T-MUL-300M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Intervalo de tiempo - 0.1...18000 s
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado - 0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado - 0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910140
Ref.Sonepar
571116
EAN
4055626430492
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Intervalo de tiempo:
0.1...18000 s
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
86.9 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


